Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3RV-SR Halbleiter-Interfacerelais, 2 A max., DIN-Schienen 264 V ac max. / 24 V ac/dc max. Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G3RV-SR Halbleiter-Interfacerelais, 2 A max., DIN-Schienen 264 V ac max. / 24 V ac/dc max. Nulldurchgang
Omron G3RV-SR Halbleiter-Interfacerelais, 2 A max., DIN-Schienen 264 V ac max. / 24 V ac/dc max. Nulldurchgang
Artikel-Nr.:
     108EL-1113029
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3RV-SR700-A AC/DC24
EAN/GTIN:
     4548583798052
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Steuerspannung max. = 24 V ac/dc
Laststrom max. = 2 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 264 V ac
Steuerspannungsbereich = Max. 24 V ac/dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich = 75 → 264V ac
Lastspannung min. = 75 V ac
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Anzahl der Pole = 1
Höhe = 90mm
Abmessungen = 6.2 x 78 x 90mm

G3RV-SR Flaches E/A-Halbleiterrelais. Flache Omron G3RV-SR-E/A-Halbleiterrelais sind Teil der Serie "Value Design for Panel" von Omron, das neue Dimensionen für das Bedientafeldesign und die Fertigung eröffnet. Die G3RV-SR-Relais ermöglichen den nach oben oder unten gerichteten Einbau für ein flexibles Tafeldesign. Diese flexible Bauweise ermöglicht effiziente Verdrahtung im Tafelinnern. Push-In-Plus-Anschlussklemmenblöcke ersparen Verdrahtungsarbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubklemmen. Hohe Frequenz Öffnen und Schließen mit hoher Geschwindigkeit Schaltleistung: bis zu 3 A (DC) und 2 A (AC). LED-Betriebsstatus
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
24 V ac/dc
Laststrom max.:
2 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
264 V ac
Steuerspannungsbereich:
Max. 24 V ac/dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich:
75 → 264V ac
Lastspannung min.:
75 V ac
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Anzahl der Pole:
1
Höhe:
90mm
Abmessungen:
6.2 x 78 x 90mm
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, Triac, omron relaissockel, relaissockel, 1113029, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Omron, G3RVSR700AACDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,01*
€ 37,53*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,50*
€ 42,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,79*
€ 43,45*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,72*
€ 48,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,81*
Zubehör
Omron
P2RVC-8-O-7-1
ab € 30,99*
Zubehör
Omron
PYDN-6.2-040R
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.