Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF33C Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 3.3mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose DF33C Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 3.3mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-1113913
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF33C-3P-3.3DSA(24)
EAN/GTIN:
     5059043417127
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 3 polig
stiftleiste
hirose stiftleisten
Serie = DF33C
Raster = 3.3mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 500,0 V

Glühdraht-Konformität (gemäß IEC 60695-2-11). Leiterplattenleisten-Steckverbinder der 3,3-mm-Hirose-EnerBee-Serie DF33C. Diese 3,3-mm-Kabel-Platine-Stiftleisten-Steckverbinder der Serie DF33C mit kleinem Netzteil sind die kleinsten Stecker von EnerBee. Die Serie DF33C verfügt über eine maximale Strombelastbarkeit von 5 A bei Verwendung mit 20 AWG. Die Gehäuse dieser DF33C-Stiftleisten verfügen über einen robuste aktiven Verriegelungsmechanismus, der entwickelt wurde, um ein versehentliches Abziehen durch Fallenlassen oder externe Schläge verhindern. Beim Stecken entsteht ein klares, spürbares Klicken, das bestätigt, dass der Steckverbinder vollständig eingerastet ist und eine vollständige elektrische und mechanische Verbindung garantiert. Dieser aktive Verriegelungsmechanismus erfüllt außerdem die verschiedenen Anforderungen für Industrie-Netzteile und Stromquellen. Die Kontakte dieser DF33C-Steckverbinder sind im Gehäuse durch Wände getrennt, wodurch sie sowohl unabhängig voneinander sind als auch Kurzschlüsse verhindert werden. Diese DF33C-3,3-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder verfügen über Führungsstifte, die die präzise Platzierung und Orientierung auf der Leiterplatte unterstützen. Das Gehäusematerial der DF33C-Stiftleisten enthält glasfaserverstärktes Harz zur Verringerung der thermischen Schwindung und um zu verhindern, dass das Lot reißt. Diese DF33C-Stiftleisten-Steckverbinder nehmen ohne Auswirkung auf ihre Leistung Epoxidharzverguss bis zu 6,5 mm über der Platinenoberfläche auf. Diese Abdichtung bietet Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Ausführung mit hoher Leistung von 5 A Sicherer aktiver Verriegelungsmechanismus mit spürbarem Klicken Einzeln "verpackte" Kontakte, um Kurzschlüsse zu verhindern Unterstützt Epoxidharzverguss bis zu 6,5 mm zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit Glasfaserverstärktes Gehäusematerial, um Lötrisse zu vermeiden Erfüllt 1,5-mm-Kriechstrecke gemäß dem Gesetz für elektrische Geräte und Materialsicherheit Glühdraht-konform. Anwendungsbereich. Diese EnerBee-Steckverbinder DF33C werden häufig als kompakter Steckverbinder für interne Netzteile verwendet. Anwendungen umfassen: LED-Beleuchtung, Bürogeräte, medizinische Geräte, Roboter, Haushaltsgeräte, industrielle Steuerungen, intelligente Zähler, IT-Haushaltsgeräte sowie vieles mehr. Die Marke EnerBee. Der Name EnerBee steht für das Konzept qualitativ hochwertiger, überragender Leistung in kompakter Bauform, wie eine kleine, fleißige Biene! Die EnerBee-Serie von Steckverbindern bietet technisch fortschrittliche Konnektivitätslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Steckverbinder können mit Geräten mit hohem Strom und hoher Spannung verwendet werden. Die kompakte Größe ermöglicht eine maximal platzsparende Bauweise und bietet eine Alternative zu anderen sperrigen Teilen, die auf dem Markt sind. Der integrierte Verriegelungsmechanismus von EnerBee ersetzt Klemmenverschlüsse, wodurch sowohl Montagequalität als auch Arbeitseffizienz verbessert wird.
Weitere Informationen:
Serie:
DF33C
Raster:
3.3mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
500,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1113913, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Hirose, DF33C3P33DSA(24), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
95
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,225*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF33A-2022SC
ab € 8,19*
Zubehör
Hirose
DF33C-3S-3.3C
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.