Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
>
Artikel
Hirose EnerBee DF33C Steckverbindergehäuse Buchse 4mm, 6-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Interne Stromquelle
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1113926
Hersteller:
Hirose
Herst.-Nr.:
DF33C-6DS-3.3C
EAN/GTIN:
5059043403373
Suchbegriffe:
1113926
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = EnerBee DF33C
Zur Verwendung mit = Interne Stromquelle
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 11.1mm
Breite = 15.1mm
Gehäusematerial = PBT
Glühdraht-Konformität (gemäß IEC 60695-2-11). Leiterplatten-Crimp-Buchsenleistengehäuse der 3,3-mm-Hirose-EnerBee-Serie DF33C. Diese 3,3-mm-Kabel-Platine-Crimp-Steckergehäuse der Serie DF33C mit kleinem Netzteil sind die kleinsten Stecker von EnerBee. Die Serie DF33C verfügt über eine maximale Strombelastbarkeit von 5 A bei Verwendung mit 20 AWG. Die Gehäuse dieser DF33C-Buchsen verfügen über einen robusten aktiven Verriegelungsmechanismus, der entwickelt wurde, um ein versehentliches Abziehen durch Fallenlassen oder externe Schläge zu verhindern. Beim Stecken entsteht ein klares, spürbares Klicken, das bestätigt, dass der Steckverbinder vollständig eingerastet ist und eine vollständige elektrische und mechanische Verbindung garantiert. Dieser aktive Verriegelungsmechanismus erfüllt außerdem die verschiedenen Anforderungen für Industrie-Netzteile und Stromquellen. Die Kontakte dieser DF33C-Buchsenleisten sind im Gehäuse durch Wände getrennt, wodurch sie sowohl unabhängig voneinander sind als auch Kurzschlüsse verhindert werden. Diese DF33C-3,3-mm-Crimp-Buchsenleistengehäuse verwenden eine Zweipunkt-Federkontaktstruktur, die eine stabile Verbindung bietet. Die zwei Kontaktpunkte verhindern, dass der Kontakt bei hohen Vibrationen schwingt, was zu Abnutzung oder Korrosion führen kann. Die Kontakte dieser DF33C-Crimp-Gehäuse müssen separat bestellt werden. Diese DF33C-Crimp-Buchsenleistengehäuse können mit Kontakthalterungen verwendet werden, wodurch vollständige Kontakteinsetzung gewährleistet wird. Eigenschaften und Vorteile. Kompaktes, platzsparendes Design mit hoher Leistung von 5 A Sicherer aktiver Verriegelungsmechanismus mit spürbarem Klicken Einzeln "verpackte" Kontakte, um Kurzschlüsse zu verhindern Stabile Verbindung verhindert Reibkorrosion Kontakthalterungen verfügbar Glühdraht-konform. Anwendungsbereich. Diese EnerBee-Steckverbinder DF33C werden häufig als kompakter Steckverbinder für interne Netzteile verwendet. Anwendungen umfassen: LED-Beleuchtung, Bürogeräte, medizinische Geräte, Roboter, Haushaltsgeräte, industrielle Steuerungen, intelligente Zähler, IT-Haushaltsgeräte sowie vieles mehr. Die Marke EnerBee. Der Name EnerBee steht für das Konzept qualitativ hochwertiger, überragender Leistung in kompakter Bauform, wie eine kleine, fleißige Biene! Die EnerBee-Serie von Steckverbindern bietet technisch fortschrittliche Konnektivitätslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Steckverbinder können mit Geräten mit hohem Strom und hoher Spannung verwendet werden. Die kompakte Größe ermöglicht eine maximal platzsparende Bauweise und bietet eine Alternative zu anderen sperrigen Teilen, die auf dem Markt sind. Der integrierte Verriegelungsmechanismus von EnerBee ersetzt Klemmenverschlüsse, wodurch sowohl Montagequalität als auch Arbeitseffizienz verbessert wird.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
EnerBee DF33C
Zur Verwendung mit:
Interne Stromquelle
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
11.1mm
Breite:
15.1mm
Gehäusematerial:
PBT
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
Weitere Suchbegriffe:
Hirose
,
DF33C6DS33C
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose DF33 Crimp-Anschlussklemme für DF33-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.5mm², Zinn Crimpanschluss
Hirose
DF33A-2022SC
ab € 8,20*
Zubehör
Hirose DF33C Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 6-polig / 2-reihig, Raster 3.3mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Hirose
DF33C-6DP-3.3DSA(24)
ab € 0,19*
Zubehör
Hirose EnerBee DF33C Halterung für Interne Stromquelle
Hirose
DF33C-6RDS-3.3
ab € 0,0629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen