Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Gelb, L. 18.6mm, D. 1mm, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1115343
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FV5.5-AFW(LF)K
EAN/GTIN:
     5059041384810
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
LF-Steckverbinder
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Innendurchmesser = 6.8mm
Flachstiftbreite = 4.5mm
Flachstiftdicke = 1mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Gelb

Isolierte Crimp-Flachsteckerkontakte JST Typ AF. Isolierte Crimp-Flachsteckerkontakte vom Typ AF mit hoher Beständigkeit gegen Wärme, Kälte, Öl, Feuer sowie ausgezeichneten Isoliereigenschaften. Die Vinyl-Isolierung bietet sowohl Isolierungseigenschaften und eine hohe Feuerbeständigkeit. Die breite Einführung ermöglicht ein schnelles und einfaches Einführen des Drahts in den Kontakt. Die isolierten Crimp-Flachsteckerkontakte vom Typ AF bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer, das über eine hohe elektrische Leitfähigkeit verfügt. Sauerstofffreies Kupfer bietet zudem ausgezeichnete elektrische und mechanische Eigenschaften, die die Eigenschaften von anderen Kupfermaterialien übertreffen. Die Zähigkeit von sauerstofffreiem Kupfer ermöglicht ein sicheres Löten ohne wasserstoffbedingte Versprödung, um hochfeste Lötnähte an den Kontakten herzustellen. Eigenschaften und Vorteile. Vinyl-Isolierung mit hohen Isoliereigenschaften und Flammbeständigkeit Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Kälte und Feuer Breite Einführung für schnelle und einfache Kabeleinführung Sauerstofffreies Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit, elektrischen und mechanischen Eigenschaften Gelötete Nähte mit hoher Festigkeit Temperaturbeständigkeit bis 75 °C
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Innendurchmesser:
6.8mm
Flachstiftbreite:
4.5mm
Flachstiftdicke:
1mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh gelb, flachkabelschuh, 1115343, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, JST, FV55AFW(LF)K, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
JI-2210
ab € 168,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.