Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mini Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 1.0A, Tafelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mini Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 1.0A, Tafelmontage, Lötanschluss
RS PRO Mini Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 1.0A, Tafelmontage, Lötanschluss
RS PRO Mini Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 1.0A, Tafelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1115762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1115762
EAN/GTIN:
     5056111944004
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 48,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Nickel
Kontaktbeschichtung = Zinn

RS PRO V14
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
48,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Nickel
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1115762, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, FC684204, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 7,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,05*
€ 8,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1115756
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.