Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact VS-15-DSUB-20-LI-2.0 Serielles Kabel / Sub-D, 15-polig Stecker / Sub-D, 15-polig Buchse, 2m, Grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact VS-15-DSUB-20-LI-2.0 Serielles Kabel / Sub-D, 15-polig Stecker / Sub-D, 15-polig Buchse, 2m, Grau,
Phoenix Contact VS-15-DSUB-20-LI-2.0 Serielles Kabel / Sub-D, 15-polig Stecker / Sub-D, 15-polig Buchse, 2m, Grau,
Artikel-Nr.:
     108EL-1116153
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656275
EAN/GTIN:
     4046356029759
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Steckverbinder 1 = Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2 = Sub-D, 15-polig
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 2m
Mantelfarbe = Grau
Standards = EAC-Zulassung
Schirmung = Geschirmt

Serielle D-Sub-Kabelkomponenten, Phoenix Contact. Eine Serie von geschirmten seriellen D-Sub-Kabelkomponenten von Phoenix Contact. Diese Serie von geschirmten Kabeln besitzt gerade Kabelausgänge und ist in verschiedenen Längen und Stiftzahlen erhältlich. Die Kabel besitzen eine äußere PVC-Ummantelung in Grau (RAL 7000) gemäß der Schutzart IP20.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2:
Sub-D, 15-polig
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
2m
Mantelfarbe:
Grau
Standards:
EAC-Zulassung
Schirmung:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker auf D-Sub 15 Pol Buchse, Sensorkabel, Sensorleitung, VGA Verlängerungskabel, as-i leitung 2m, as-i kabel, phoenix contact d-sub kabel, 1116153, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1656275, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 8,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,41*
€ 8,60*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 8,94*
€ 5,46*
ab € 6,68*
€ 8,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,85*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1223041
ab € 38,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.