Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1116493
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX712IDT
EAN/GTIN:
     5059042894752
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.7MHz
Flankensteilheit typ. = 1.4V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Offset Spannung = 450µV
Offset-Eingangsstrom = 200pA

TSX711, TSX712, 16-V-CMOS-Operationsverstärker, Präzision, mit erweitertem E/A. Niedrige Offset-Spannung: max. 200 μV Niedriger Stromverbrauch: max. 800 μA Produkt-Bandbreite: 2,7 MHz Betrieb mit Netzteil 2,7–16 V Hohe ESD-Toleranz: 4 kV (HBM) Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis +125 °C Kfz-Eignung
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.7MHz
Flankensteilheit typ.:
1.4V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Offset Spannung:
450µV
Offset-Eingangsstrom:
200pA
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1116493, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSX712IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 1,74*
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 3,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.