Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 24V dc, Montage-Ø 14mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 24V dc, Montage-Ø 14mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-1116578
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1116578
EAN/GTIN:
     5056111945025
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Blau
Nennstrom = 20mA
Intensität = 100mcd
Länge = 19.4mm

LED-Signalleuchte von RS Pro aus eloxiertem Aluminium, 14 mm, bündig, IP67. Die bündigen 14-mm-LED-Signalleuchten von RS Pro bieten erstklassige Leistung und ein erstklassiges Design für Ihre Installation zu einem günstigen Preis. Die Serie ist mit einem passenden Gehäuse und einer passenden Linse ausgestattet, die in das Erscheinungsbild der Anzeige passen. Die Konstruktion aus einem Einbaurahmen aus eloxiertem Aluminium sorgt für ein leichtes und robustes Produkt. Wird sowohl in der "Faston"-Anschlussoption mit vorderer Abdichtung als auch in den vollständig mit Epoxid abgedichteten und bedrahteten Optionen angeboten, um zu gewährleisten, dass Ihre Anwendung abgedeckt ist. Die Serie kann dank einer IP67-Schutzart sowohl in internen als auch in externen Anwendungen verwendet werden und bietet eine zuverlässige und langfristige Installation in verschiedenen Installationsumgebungen. Eigenschaften und Vorteile Gestochen scharfe und superhelle LED-Anzeige für sofortige Statuserkennung. Wird in den Anschlussoptionen Faston und verdrahtet angeboten. In einer Vielzahl von Farben erhältlich. AC- und DC-Optionen verfügbar. Einheiten mit vorderer Abdichtung und vollständig mit Epoxid abgedichtet verfügbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Blau
Nennstrom:
20mA
Intensität:
100mcd
Länge:
19.4mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe blau, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 1116578, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q14F5ABXXB24E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881235
ab € 7,15*
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.