Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
PQ010 Mixed-Signal PC Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 70MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1116769
Hersteller:
Pico Technology
Herst.-Nr.:
PicoScope 2207B MSO
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 70 mhz 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Bandbreite = 70MHz
Oszilloskop Typ = PC basiert
Serie = PicoScope 2000
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Vertikalempfindlichkeit min. = 4mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Zufalls-Abtastrate = 1 GS/s
Eingangsimpedanz = 200 kΩ
Anstiegszeit = 5ns
EN 61010-1: 2010. USB 2.0-Kabel, passive Tastköpfe (2x), digitales Eingangskabel, Logikprüfklemmen (20x), Schnellstartübersicht, Software und Referenz-CD. Software im Lieferumfang enthalten: PicoScope 6 für Microsoft Windows 7, 8 (nicht Windows RT) und 10; 32-Bit- und 64-Bit-SDK für Windows 7, 8 (nicht Windows RT) und 10; 32-Bit- und 64-Bit-Beispielprogramme (C, Microsoft Excel VBA, LabVIEW). Software frei erhältlich zum Download unter www.picotech.com: PicoScope 6 (Beta) für Linux und OS X; SDK (Beta) für Linux und OS X. Unterstützte Sprachen: Vereinfachtes Chinesisch; Tschechisch; Dänisch; Niederländisch; Englisch; Französisch; Deutsch; Griechisch; Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch; Portugiesisch; Rumänisch, Russisch, Spanisch; Schwedisch; Türkisch. Zusatz- und/oder Ersatztastköpfe, Kabel und Prüfklemmen sind separat erhältlich. 2-Kanal-70-MHz-PC-Oszilloskop PicoScope 2207B MSO. PicoScope 2207B MSO ist ein 70-MHz-2-Kanal-Mixed-Signal-Oszilloskop, das auch als 16-Kanal-Logikanalysator fungiert und über eine Abtastrate von maximal 1 GS/s verfügt. Es verfügt über eine integrierte Spektralanalyse, Funktions-/Arbiträrwellenformerzeugung und serielle Busanalyse. Das 2207B MSO hat einen Pufferspeicher von 64 Msamples und einen 1-MHz-AWG-Signalgenerator. Fünfzehn automatische Messungen sind im Scope Mode verfügbar und elf weitere Projekte im Spektralmodus. Serielle Dekodierung ist eine standardmäßige PicoScope-Funktion und umfasst SPI, I2C, FlexRay, CANbus, LINbus und ARINC. Das 2207B MSO bietet ausgezeichnete Wellenformvisualisierung und -messung sowie schnelle Aktualisierungsraten von Wellenformen. Es liefert die erforderliche Leistung für erweiterte Analyse von Wellenformen, einschließlich serieller Dekodierung und Frequenzplots. Das PicoScope 2207B MSO nutzt die Rechen-, Anzeige- und Kommunikationsleistung eines angeschlossenen Laptops oder Desktop-PCs – jetzt einschließlich Funktionen zum Verkleinern, Vergrößern und Ziehen. Eigenschaften und Vorteile. Leistungsstark, tragbar, kompakt 2 analoge/16 digitale Kanäle 70 MHz Bandbreite Integrierter Arbiträrsignalgenerator 1 GS/s, 64 MS Puffer Anschluss und Stromversorgung über USB Serielle Dekodierung/erweiterte FFT-Signalformanalyse im Lieferumfang enthalten Ausgezeichnete Signalintegrität Abmessungen: 130 x 104 x 18,8 mm Gewicht ;: 200 g. Anwendungsbereiche. Form Test Unterrichtswesen: Service Überwachung Fehlersuche Reparatur
Weitere Informationen:
Bandbreite:
70MHz
Oszilloskop Typ:
PC basiert
Serie:
PicoScope 2000
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Vertikalempfindlichkeit min.:
4mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
4V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Zufalls-Abtastrate:
1 GS/s
Eingangsimpedanz:
200 kΩ
Anstiegszeit:
5ns
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe:
1116769
,
Mess- und Prüftechnik
,
Oszilloskope und Zubehör
,
Oszilloskope
,
Pico Technology
,
PicoScope2207BMSO
,
Test & Measurement
,
Oscilloscopes & Accessories
,
Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,43*
€ 1.026,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,39*
€ 997,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,52*
€ 957,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,67*
€ 905,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,45*
€ 885,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology Klemmprüfspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb / 1A
Pico Technology
KA045
ab € 25,39*
Zubehör
pico Technology Oszilloskop-20-poliges Digitalkabel, TA136, für PicoScope 2205 MSO
Pico Technology
KA044
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen