Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 305m Violett PVC isoliert Ø 1.14mm 19/0,13 mm Litzen MIL-W-76
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1117935
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
1854/19 VI001
EAN/GTIN:
5059039006960
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Violett
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 19/0,13 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = MIL-W-76
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzengröße = 0,13 mm
Alpha Wire 600-V-PVC-Anschlussdraht – Militärische Spezifikation. Dieser Anschlussdraht von Alpha Wire besteht aus isolierten Litzenleitern, die in der Elektronik für Niederspannungs- und Niederstromanwendungen eingesetzt werden können. Dieser Anschlussdraht besteht aus hochwertigem PVC und kann aufgrund seiner Mil-Spezifikation für militärische Anwendungen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Abriebfest. • Hervorragende Gleichmäßigkeit und verschleißarmes Design für einfache Handhabung, Abisolierung und Konfektionierung. • PVC-Isolierung. • 600 V. • Litzenleiter. • Farbcodierte Isolierung für eine einfache Schaltkreisidentifizierung. • Ausgezeichnete Flammbeständigkeit. • gemäß MIL-Spezifikation. Was ist Mil-Spezifikation?. Mil-spec ist eine US-Verteidigungsnorm, die zur Erreichung der Normungsziele der USA beiträgt. Verteidigungsministerium. Damit ist dieser Anschlussdraht für anspruchsvolle elektronische militärische Anwendungen geeignet. Informationen zur Produktanwendung. Der Anschlussdraht wird häufig in Bedientafeln, Automobilen, Zählern, Öfen, Innenverkabelungen von Computern, elektronischen Geräten, Büromaschinen und Vorrichtungen verwendet. Der Anschlussdraht wird am häufigsten in geschlossenen elektronischen Geräten verwendet.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Violett
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
19/0,13 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
MIL-W-76
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzengröße:
0,13 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze awg24
,
litze
,
litze lila
,
1117935
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Alpha Wire
,
185419VI001
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 157,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 93,53*
€ 161,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,23*
€ 187,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 152,22*
€ 181,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 139,80*
€ 166,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,94*
€ 152,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,20*
€ 137,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,37771* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton T50R Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder Weiß 4,6 mm x 200mm, 100 Stück
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 43,68*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen