Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
Sunon EE DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2W, 92 x 92 x 25mm, 3000U/min, 87.5m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1118304
Hersteller:
Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
EE92251B1-000U-A99
EAN/GTIN:
5059045398301
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 92mm
Leistungsaufnahme = 2W
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 92 x 92 x 25mm
Geräuschpegel = 34dB
Lüfterdrehzahl = 3000U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel
Maglev DC-Axiallüfter Sunon Serie E, Kugellager. Diese DC-Axiallüfter der Serie E von Sunon nutzen MagLev zur Steigerung von Leistung, Lebensdauer und Geräuschreduzierung. Die Magnetschwebetechnik beseitigt die Notwendigkeit von Kontakt zwischen Welle und Lager, um reibungsfreien Betrieb sicherzustellen. Diese Technologie hilft auch bei der Rotationsstabilität, die Probleme mit Rütteln und Vibrationen beseitigt, welche typisch für herkömmliche Lüftermotoren sind. Im Vergleich zu ihren Vorgängern ist die Serie E mit ihrem wirksamen Konstruktionsprozess besser. Sie umfasst Closed-Loop-Bauweise in ihrem Behälter, für eine lange und zuverlässige Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile. • Hochwertige Ausführung • Reduzierter Lärm • Erhöhte Effizienz • Längere Motorlebensdauer • RoHS-konform. Anwendungen. MagLev-Lüfter der Serie E können in den meisten Anwendungen verwendet werden, bei denen herkömmliche DC-Axiallüfter verwendet werden. • IT-Systeme • Medizintechnische Geräte • Kfz • in industriellen Anwendungen • Digitale Geräte. Häufig gestellte Fragen. F: Inwiefern sind MagLev-Lüfter herkömmlichen Lüftermotoren überlegen? A: Lüfter-Zuverlässigkeit ist ein riesiger Faktor der Anwendungseignung, und MagLev-Technologie sorgt dafür, dass die Lüfter die optimale Leistung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten als mit herkömmlichen Motoren. Für einen leiseren, energieeffizienten Lüfter über eine längere Lebensdauer sind MagLev-Lüfter vorzuziehen. F: Welche Vorteile haben Kugellagerlüfter gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Lüfter mit Kugellager sind in der Regel weniger verschleißanfällig als Gleitlager, was sie ideal für eine längere Lebensdauer macht. Sie sind auch in der Lage, bei höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung zu arbeiten. Sie sind jedoch weniger robust, können durch Stöße leichter gestört werden und neigen dazu, lauter zu sein als ihre gleitgelagerten Gegenstücke.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
92mm
Leistungsaufnahme:
2W
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
92 x 92 x 25mm
Geräuschpegel:
34dB
Lüfterdrehzahl:
3000U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
sunon dc axiallüfter
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc sunon
,
1118304
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
Sunon
,
EE92251B1000UA99
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 6,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,43*
€ 8,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2W, 92.5 x 92.5 x 25mm, 2400U/min, 74.8m³/h
RS Pro
5415075
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen