Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-WPCC Drahtlose Ladespule 7,9 μH Empfänger 330mΩ 1.7A 21MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1120095
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308102213
EAN/GTIN:
     5059042444001
Suchbegriffe:
Ferritkern
Drahtlose Ladespule
Ladespule
würth elektronik ferritkern
Induktivität = 7,9 μH
Funktion = Empfänger
Gleichstrom max. = 1.7A
Gleichstromwiderstand max. = 330mΩ
Eigenresonanzfrequenz = 21MHz
Q-Faktor = 18
Serie = WE-WPCC
Kernmaterial = Ferritkern
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montageart = Radial
Induktivitätstoleranz = ±10 %
Abmessungen = 29 x 29 x 0.62mm
Durchmesser = 29mm
Länge = 29mm

Würth Qi-Ladespulen zur drahtlosen Stromübertragung der Serie WE-WPCC. Die drahtlosen Qi-Ladespulen der Serie WE-WPCC von Würth Elektronik sind eine innovative drahtlose Methode zum Aufladen tragbarer elektronischer Geräte wie z. B. Mobiltelefone. Mit den derzeitig verfügbaren Aufladetechnologien ist es unmöglich, Geräte von verschiedenen Marken über einer einzelne Energiequelle aufzuladen. Würth hat gemeinsam mit dem Wireless Power Consortium den Qi-Standard für eine führende drahtlose Ladetechnologie entwickelt. Merkmale. Setzen Sie ein Gerät einfach in die QI-Ladestation und sparen Sie so den Aufwand für ein kabelgestütztes Aufladen. Geräte auf der Aufladefläche werden durch magnetische Induktion aufgeladen. Die Qi-Schnittstelle garantiert die Kompatibilität der Geräte, damit jedes Gerät, unabhängig von Marke oder Hersteller, auf der Aufladefläche aufgeladen werden kann. Die Sender- und die Empfängerspule sind induktiv miteinander gekoppelt. Diese Kopplung, sorgt dafür, dass der Wechselstrom in der Senderspule ein Magnetfeld erzeugt, das eine Spannung in der Empfängerspule induziert, um ein Gerät zu betreiben. Das Magnetfeld zwischen den Spulen ist hochkonzentriert und setzt den Benutzer nur einem kleinen Leckfeld aus. Eine EMI-Abschirmung an der Rückseite der Spule minimiert das Leckfeld. Statt einer doppeladrigen Wicklung sind die Spulen mit Litzendraht gewickelt, was für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit mit höchsten Q-Werten und niedrigsten DCRs sorgt. Beim gemeinsamen Einsatz erreichen die Empfäng
Weitere Informationen:
Induktivität:
7,9 μH
Funktion:
Empfänger
Gleichstrom max.:
1.7A
Gleichstromwiderstand max.:
330mΩ
Eigenresonanzfrequenz:
21MHz
Q-Faktor:
18
Serie:
WE-WPCC
Kernmaterial:
Ferritkern
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montageart:
Radial
Induktivitätstoleranz:
±10 %
Abmessungen:
29 x 29 x 0.62mm
Durchmesser:
29mm
Länge:
29mm
Weitere Suchbegriffe: drahtlose ladespule, 1120095, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Wurth Elektronik, 760308102213, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,20*
€ 10,88*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 12,96*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,70*
€ 14,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.