Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - N, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 11GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-112128
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33_BNC-N-Q50-4/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = N
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = NormalGHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Quick Mate-Adapter. In Testlaboren, wo die abschließende Prüfung von Geräten häufiges Stecken erfordert, erweist sich QUICK – MATE als die ideale Wahl. Standardschnittstellen N, SMA und TNC. Ohne Überwurfmutterergeben für schnelle und zuverlässige Prüfsteckverbinder Durch SUCOPRO-Beschichtung sorgen Quick Mate-Adapter für verbesserte elektrische Leitfähigkeit und ein niedriges passives Intermodulationsprodukt, zusätzlich zu hoher Abriebfestigkeit
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
N
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
NormalGHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter SMA, SMA Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, n steckverbinder stecker, adapter sma, adapter bnc 50 ohm, 112128, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 33_BNCNQ504133_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 114,37*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,41*
€ 134,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 95,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.