Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
BNC Stecker
>
Artikel
Telegartner Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG58 C/U-Kabel, 50Ω, ,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1121855
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
J01000A1255
EAN/GTIN:
5060641261012
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG58 C/U
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur max. = +165°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
BNC-HF-Koaxial-Crimpsteckverbinder, Telegärnter, 50 Ohm. 50 Ω BNC-HF-Koaxialstecker-Crimpsteckverbinder mit Bajonettkupplung und professionellem Crimp/Crimp-Koaxialanschluss. Diese geraden 50 Ω BNC-HF-Koaxialkabelstecker haben einen PTFE-Isolator, ein vernickeltes Gehäuse und einen vergoldeten Mittenkontakt. Die BNC/Steckverbinder sind für den Einsatz mit einer Vielzahl von HF-Koaxialkabeltypen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Bajonettkupplung mit Vierteldrehung Einfaches Anschließen und Trennen Großer Temperaturbereich: –65 °C bis +165 °C
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG58 C/U
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
bnc-stecker 50 ohm
,
1121855
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Steckverbinder
,
Telegartner
,
J01000A1255
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Connectors
,
binder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knickschutztülle (RG-58C/U), G41 (0.6/2.8-4.7) RAL 9010 reinweiß
Telegärtner
100001243
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen