Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, UHF - UHF, Male - Weiblich, 200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1122561
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01042A0652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Adapter UHF
Adaptertyp = Stecker, UHF
Adapter Typ A = UHF
Adapter Typ B = UHF
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Betriebsfrequenz = 200MHz
Kontaktmaterial = Kupfer Zink Blei Legierung

UHF-Verbindungsstücke
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Stecker, UHF
Adapter Typ A:
UHF
Adapter Typ B:
UHF
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Betriebsfrequenz:
200MHz
Kontaktmaterial:
Kupfer Zink Blei Legierung
Weitere Suchbegriffe: UHF Adapter, UHF Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 1122561, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Telegärtner, J01042A0652, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters, Telegartner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.