Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova CCC-14 Aluminium Elektrolyt, Durchsteck Kondensator-Kit, 270-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nova CCC-14 Aluminium Elektrolyt, Durchsteck Kondensator-Kit, 270-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1126721
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-14
EAN/GTIN:
     5060641286275
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Set beinhaltet = Aluminium
Stückzahl = 270
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial = Aluminium
Kapazität max. = 4700µF
Spannungsbereich = 16 → 63V
Mindestspannung = 16V
Max. Spannung = 63V
Kapazitätsbereich = 1 μF → 4700µF
Kapazität min. = 1µF

Aluminium-Elektrolytkondensatorensortimente CCC-14. 16 V 20 x 100 μF 6 x 470 μF 6 x 1000 μF 3 x 4700μF 25 V 25 x 47 μF 35 V 8 x 220 μF 6 x 470 μF 4 x 1000 μF 3 x 2200 μF 63 V 40 x 1 μF 25 x 2,2 μF 30 x 4,7 μF 30 x 10 μF 25 x 22 μF 25 x 47 μF 14 x 100 μF. Zylindrische Aluminiumbecher mit radialen Anschlüssen
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Aluminium
Stückzahl:
270
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial:
Aluminium
Kapazität max.:
4700µF
Spannungsbereich:
16 → 63V
Mindestspannung:
16V
Max. Spannung:
63V
Kapazitätsbereich:
1 μF → 4700µF
Kapazität min.:
1µF
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Kondensator Sortiment, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, nova kondensator sortiment, kondensator sortiment, becherelko 63v, 1126721, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Nova, CCC14, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 75,46*
1 Tag
20
pro Satz
€ 14,99*
ab € 66,17*
€ 84,59*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 93,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,15*
€ 158,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB2
ab € 24,61*
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 20,11*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,08*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH107M016S1A5E11K
ab € 0,0332*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH107M063S1A5H12K
ab € 0,0609*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH108M016S1A5G20K
ab € 0,0609*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH108M035S1G5L25K
ab € 0,23*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH225M063S1A5C11K
ab € 0,0258*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH228M035S1U5M25K
ab € 0,349*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH475M063S1A5C11K
ab € 0,0234*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH476M025S1A5C11K
ab € 0,0305*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH476M063S1A5G11K
ab € 0,0542*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH477M016S1A5H12K
ab € 0,065*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH477M035S1A5L20K
ab € 0,114*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH478M016S1U5M32K
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.