Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1138592
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-BL254-DG-G20D
EAN/GTIN:
     5059045926627
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 500 V
Kontaktmaterial = Bronze

Buchsenleisten für Leiterplattenmontage Assmann, 2,54 mm. Durchkontaktierte Leiterplatten-Buchsenleisten mit 2,54 mm Rastermaß und 3,20 mm Stiftlänge. Diese Leiterplattenbuchsenleisten sind zweireihig und besitzen Gehäuse aus schwarzem PBT gemäß UL94V-0 sowie vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
500 V
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1138592, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, ASSMANN WSW, ABL254DGG20D, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 0,7935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,32*
€ 190,7808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,8912*
€ 187,89053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,4512*
€ 177,84693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,9104*
€ 167,68338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,96*
€ 151,0824
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2518244
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.