Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT60 Carbidstahl Steinbohrer 8mm x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1138613
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT60004-QZ
EAN/GTIN:
     5059040042827
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Betonbohrer
Serie = DT60
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = Steinbohrer
Durchmesser = 8mm
Gesamtlänge = 152 mm

DEWALT Bohrer. Wir stellen vor: Die Produktpalette von DEWALT mit Stoß-fertigen Mehrzweck-Bohrern. Jedes Bit hat einen Hartmetallkopf, der schnelleres Bohren ermöglicht und faster hält als Ihr konventionelles Bohrgerät. Die Serie zeichnet sich durch ein innovatives Spitzendesign und optimierte gefräste Querflöte aus, die eine schnelle Materialentfernung und präzises Bohren ermöglicht und somit ein effizienteres Arbeiten mit höherer Genauigkeit ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile:. Diese mehrteiligen Mauerwerkbohrer haben einen 1/4-Zoll-Sechskantschaft für Schlagschrauber und Schraubendreher mit Bithalter oder Spannfutter Stoßfest und einfach zu bedienen, selbst bei hartnäckigen Materialien, für schnelles und effizientes Arbeiten Hartmetallsorte mit Kupferlöten verhindert Überhitzung bei hohen Bohrtemperaturen Schnellwechsel-Sechskant verhindert Rutschen des Spannfutters Gefräste Flöte für schnelles, präzises Bohren in allen Arten von Mauerwerk Lieferung in einem Kunststoffkoffer im Taschenformat für einfache Aufbewahrung und Schutz Erhältlich in den folgenden metrischen Größen (Durchmesser): 4, 5, 6, 8 mm (5,5 mm im 5-teiligen Bitsatz enthalten). Anwendungen:. Eine gute Auswahl aller Arten von Bohrern garantiert die schnelle und einfache Arbeit. Die Verwendung der richtigen Bits zum Bohren in eine Vielzahl von Materialien sorgt für Sicherheit und reduziert die Bohrzeit. Ob Holz, Mauerwerk, Acryl, Metall oder eine beliebige Anzahl anderer Materialien, mit dem Bohrer für die Arbeit wird Ihnen die ability zu bohren mit Vertrauen und Genauigkeit. Einige Bohrgerätsätze bieten eine Mischung der Bitart an, um alle Arten Jobs vom Holz und vom Metall durch zum Mauerwerk, mit einigen auch einschließlich spezifischere Bitarten wie flacher hölzernes Bohrerbit oder -gegensenken zu umfassen. Bohrer-Bitsätze werden von professionellen Elektrikern, Bauherren, Klempnern, Dachinstallateuren usw. und Heimwerkern verwendet. Verkaufen Sie diese Bohrer einzeln?. Nein. Können diese Bohrer in Metall bohren?. Ja - Geeignet für Holz, Kunststoffe, Beton, Ziegel, mehrschichtige Materialien und Mauerwerk. Sie eignen sich besonders für das Bohren in Ziegel, Stein, Gips, Kalkstein, Kunststein und Holzwände und eignen sich am besten für Ingenieure in den Bereichen Bau, Schreinerei und Instandhaltung. Ist dieses Set für den Hausgebrauch geeignet?. Ja - dies ist ein großer Mehrzweck-Bohrer-Set für den Hausgebrauch für Mauerwerksanwendungen sowie für den professionellen Einsatz
Weitere Informationen:
Serie:
DT60
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
Steinbohrer
Durchmesser:
8mm
Gesamtlänge:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, steinbohrer dewalt, mehrzweckbohrer, steinbohrer sechskantschaft, 1138613, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, DeWALT, DT60004QZ, Drill Bits & Parts, Drill Bits, Power Tools, Soldering & Welding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.