Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han ES Press Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 6-polig 16A Buchse, Käfigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1138680
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062748
EAN/GTIN:
     5059039180110
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = Han ES Press
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Käfigklemme
Kontakt-Format = 6P
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 500 V
Montagetyp = Tafelmontage
Reihe = Han ES
Anzahl der Kontakte = 6
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Harting Han ES modulare Presseinsätze. Han ES modulare Stecker- und Buchsenpresseinsätze mit vibrationsgeschütztem Design, versilberten Kontakten und einem Nennstrom von 16 A. Diese Han ES Presseinsätze verfügen über Zugfederklemmenanschlüsse für eine schnelle und einfache Verdrahtung, es sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Die Einsätze sind für Drahtgrößen von 0,14 mm2 bis 2,5 mm2 geeignet. Mit den optionalen ES Presssteckbrücken können schnell und einfach Brückenkontakte direkt im Steckverbinder hergestellt werden. Die Steckbrücken dienen auch für Stern- und Dreieck-Motoranschlüsse. Diese Han 16 ES Presseinsätze und Han 24 ES modularen Presseinsätze können mit Han B-, Han M-, Han EMC-, Han Easy Hood- und Han HPR-Hauben und Gehäusen verwendet werden. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Zugfederklemmen für eine schnelle und einfache Verdrahtung. Vibrationsfeste Bauweise. Nimmt Steckbrücken für Überbrückung und Stern/Dreieck-Motoranschlüsse auf. Mehrere Verbindungsoptionen. Kann mit einer Vielzahl von Hauben und Gehäuse verwendet werden
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
Han ES Press
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Käfigklemme
Kontakt-Format:
6P
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
500 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Reihe:
Han ES
Anzahl der Kontakte:
6
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: 1138680, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09330062748, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,13*
€ 5,00*
ab € 5,89*
€ 8,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,1002*
€ 8,6316*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,86*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009842
ab € 1,2937*
Zubehör
Harting
09330009820
ab € 1,1398*
Zubehör
Harting
09330009821
ab € 1,1662*
Zubehör
Harting
09330009822
ab € 1,108*
Zubehör
Harting
09330009831
ab € 1,2847*
Zubehör
Harting
09330009853
ab € 1,2847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.