Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ Dickschicht SMD-Widerstand 9.1MΩ ±5% / 0.25W -400 → +150ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1169371
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8GEYJ915V
EAN/GTIN:
     5059039699216
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Widerstand = 9.1MΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = -400 → +150ppm/°C
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 1206, Serie ERJ8GEY – 5 %. Dickschicht-Chipwiderstände der Serie ERJ8G von Panasonic sind eine leichte, kompakte, hochzuverlässige Lösung. Diese Chipwiderstände bestehen aus drei Elektrodenschichten und einer metallbeschichteten Dickschicht und eignen sich sowohl für Aufschmelz- als auch für Schwalllöten. ERJ8G-Chipwiderstände sind auch für den Einsatz mit automatischen Bestückungsmaschinen geeignet. Informationen zur Produktanwendung. Mit AEC-Q200-Qualifikation sind diese Dickschicht-Chipwiderstände für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
9.1MΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
-400 → +150ppm/°C
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1169371, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ8GEYJ915V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,012*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0135*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,0161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,0146
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,012*
€ 0,014
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,0133
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.