| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1176043 Herst.-Nr.: K-KJ55MCD40E EAN/GTIN: 5059045678922 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ladende Akkugrößen = AA Akku-Technologie = NiMH Steckertyp = EU Anzahl zu ladender Akkus = 4 Batterien Lieferumfang = Ja Ladezeit = 4h
Panasonic Smart ; Quick Ladegeräte. Das mikroprozessorgesteuerte Smart ; Quick-Ladegerät ist perfekt geeignet für den anspruchsvollen Benutzer. Der Stecker ist in das Gehäuse eingeformt, womit es direkt an einer Wandsteckdose verwendet werden kann. Eine ganz besondere Eigenschaft ist das Einzelladen, bei dem jede einzelne Zelle für sich geladen wird. Der Ladefortschritt wird für jede einzelne Zelle über Peak-Cut-Control geprüft und beendet. Eingang: 100–240 V ac, 50–60 Hz Struktur des Eingangsteils: Einsteck- und Anschlussstecker Anzeige: LED x 2 Laden: AN, voll geladen: AUS Ladegerätakku: AA x 1, 2, 3, 4 / AAA x 1, 2, 3, 4 Zellen Ladezeit: AA: ca. 2 Stunden/4 Stunden (2000 mAh), AAA: ca. 1,5 Stunden/3 Stunden (800 mAh) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ladende Akkugrößen: | AA | Akku-Technologie: | NiMH | Steckertyp: | EU | Anzahl zu ladender Akkus: | 4 | Batterien Lieferumfang: | Ja | Ladezeit: | 4h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, eneloop nimh aa akkus 2000 mah, akku-packs nimh, akku packs, 1176043, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Eneloop, KKJ55MCD40E, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |