Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher 7.4Ω, 93dB / 0.7W, 18 x 13 x 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher 7.4Ω, 93dB / 0.7W, 18 x 13 x 2.5mm
RS PRO Kleinlautsprecher 7.4Ω, 93dB / 0.7W, 18 x 13 x 2.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1176048
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1176048
EAN/GTIN:
     5056111945681
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 7.4Ω
Schallpegel = 93dB
Nennleistung = 0.7W
Abmessungen = 18 x 13 x 2.5mm
Höhe = 2.5mm

RS-Miniatur-PEEK-Lautsprecher, 8 Ohm. Die Miniatur-PEEK-Lautsprecher sind eine Lautsprecherserie, die ideal für PDAs, Smartphones, Mobiltelefone und medizinische Geräte geeignet ist. ; 117-6044 117-6044. Ultraminiatur Geringes Gewicht Haltbar Kontakte mit Federkraftanschluss und Klebeband Einfache Installation und Montage. ; 117-6047 117-6047. Niedrige Resonanzfrequenz, 600 Hz Ausgezeichnete Tonqualität für Stimmenwiedergabe. ; 117-6048 117-6048. PEEK-Konusmaterial Geringes Gewicht Haltbar Ideal bei begrenztem Platzangebot Klebeband für schnelle und einfache Montage. ; 117-6049 117-6049. Starkstrom Leichte Ausführung Haltbar PEEK-Konus Ideal bei begrenztem Platzangebot Zusätzliche Anwendungen umfassen bei Sicherheitsprodukte, moderne Elektronik
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
7.4Ω
Schallpegel:
93dB
Nennleistung:
0.7W
Abmessungen:
18 x 13 x 2.5mm
Höhe:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1176048, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, ABS239RC, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAE Groupe
4030.4089
ab € 80,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.