Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST18B Steckernetzteil 18W, 80 → 264V ac, 12V dc / 0 → 1.5A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL GST18B Steckernetzteil 18W, 80 → 264V ac, 12V dc / 0 → 1.5A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1176120
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST18B12-P1J
EAN/GTIN:
     5059039249633
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 1.5A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1200mm
Better World-Produkt = Ja%
Breite = 54mm

EISA 2007/DoE, NRCan, AU/NZ MEPS, EU ErP und CoC V.5. Tisch-Netzteil der Serie GST18B von Mean Well. Die Serie GST18B von Mean Well von industriellen 18-W-Netzteilen bietet eine sehr zuverlässige Lösung in Tischausführung für eine Vielzahl von Stromversorgungslösungen. Die Serie GST18B ist mit einem 2-poligen Wechselspannungseingang gemäß IEC320-C8 ausgestattet und ermöglicht so einen Eingangsbereich von 85 V ac bis 264 V ac. Diese Serie von Netzteilen bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 89 % in Verbindung mit einem äußerst niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb von unter 0,075 W. Die Serie GST18B von Mean Well ist eine Serie von Netzteilen, die sowohl für Stromversorgungslösungen für Verbraucher als auch für die Industrie gut geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile Energieeffizienzklasse VI. Wechselspannungseingang, 2-polig, IEC320-C8. Netzteil Klasse 2 ohne Erdkontakt. Vollständig geschlossenes Gehäuse, hergestellt zur Einhaltung der Flammschutznormen 94V-0. Ausgestattet mit Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Kurzschluss, Überlastung und Überspannung. LED-Anzeige des Betriebszustands. Typische Anwendungen: Industrielle Geräte. Telekommunikationsgeräte. Büroeinrichtung. Geräte der Unterhaltungselektronik.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 1.5A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1200mm
Better World-Produkt:
Ja%
Breite:
54mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, meanwell steckernetzteil, steckernetzgerät, netzteil notebook hohlstecker, 1176120, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GST18B12P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,79*
€ 15,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,49*
€ 15,28*
€ 6,90*
ab € 10,45*
€ 16,73*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,32*
2 Tage
7
€ 14,99*
ab € 15,23*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,13*
Zubehör
RS Pro
6266688
ab € 1,85*
Zubehör
Schurter
6010.5278
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.