Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST36E Steckernetzteil AC/DC-Adapter 36W, 100V ac, 12V dc / 3A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL GST36E Steckernetzteil AC/DC-Adapter 36W, 100V ac, 12V dc / 3A, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1176586
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST36E12-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 3A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Kabellänge = 1m
Betriebsdauer = 692.3kh
Serie = GST36E

EU ErP und CoC V.5. Steckbares Netzteil der Serie GST36E von Mean Well. Die Serie GST36E von Mean Well von industriellen 36-W-Netzteilen bietet eine sehr zuverlässige Lösung in Tischausführung für eine Vielzahl von Stromversorgungslösungen. Die Serie GST36E ist mit einem 2-poligen Euro-Wechselspannungseingang ausgestattet und ermöglicht so einen Eingangsbereich von 85 V ac bis 264 V ac. Diese Serie von Netzteilen bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 90 % in Verbindung mit einem äußerst niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb von unter 0,075 W. Die Serie GST36E von Mean Well ist eine Serie von Netzteilen, die sowohl für Stromversorgungslösungen für Verbraucher als auch für die Industrie gut geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile •Energieeffizienzklasse VI. •2-poliger Eurostecker. •Netzteil Klasse 2 mit Erdkontakt. •Vollständig geschlossenes Gehäuse, hergestellt zur Einhaltung der Flammschutznormen 94V-0. •Ausgestattet mit Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Kurzschluss, Überlastung und Überspannung. •LED-Anzeige des Betriebszustands. •Betriebstemperatur von bis zu +70 °C. Typische Anwendungen: •Industrielle Geräte. •Telekommunikationsgeräte. •Büroeinrichtung. •Geräte der Unterhaltungselektronik.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
3A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Kabellänge:
1m
Betriebsdauer:
692.3kh
Serie:
GST36E
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 12v meanwell, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1176586, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GST36E12P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,24*
€ 15,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,77*
€ 15,76*
€ 5,95*
ab € 10,54*
€ 16,59*
1 Tag
213
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 17,99*
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753327
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.