Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1176592 Herst.-Nr.: GSM160B24-R7B EAN/GTIN: 4021087029025 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 80 → 264V ac Ausgangsstrom = 0 → 6.67A Temperatur max. = +70°C Ausgangsanschluss = DC Stecker Eingangsanschluss = IEC 320-C8 Anzahl der Ausgänge = 1 Nennleistung = 160W Kabellänge = 1200mm Medizintechnische Zulassung = Ja Better World-Produkt = Jakh Breite = 72mm
EISA 2007/DoE, NRCan, AU/NZ MEPS, EU ErP und CoC V.5. Tisch-Netzteil der Serie GSM160B von Mean Well. Die Serie GSM160B von Mean Well von 160-W-Netzteilen für medizinische Zwecke bietet eine sehr zuverlässige Lösung in Tischausführung für eine Vielzahl von Stromversorgungslösungen. Die Serie GSM160B ist mit einem 3-poligen Wechselspannungseingang gemäß IEC320-C8 ausgestattet und ermöglicht so einen Eingangsbereich von 85 V ac bis 264 V ac. Diese Serie von Netzteilen bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 94 % in Verbindung mit einem äußerst niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb von unter 0,15 W. Eigenschaften und Vorteile Medizintechnische Zulassung. Energieeffizienzklasse VI. Wechselspannungseingang, 2-polig, IEC320-C8. Netzteil Klasse 2 (ohne Erdkontakt). Mit entsprechender Überlegung für den Einsatz in BF-Anwendungen geeignet. Integrierte aktive PFC-Funktion. Vollständig geschlossenes Gehäuse, hergestellt zur Einhaltung der Flammschutznormen 94V-0. Ausgestattet mit Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Übertemperatur. LED-Anzeige des Betriebszustands. Lüfterlose Bauweise unterstützt einen Betriebstemperaturbereich von –30 bis +70 °C. 100 % Burn-In-Test bei Volllast vor dem Transport. Typische Anwendungen: Mobiler klinischer Arbeitsplatz. Atemmaschine. Medizinischer Computermonitor. Munddusche. Tragbares Hämodialysegerät. Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Trafo-Netzadapter | Ausgangsspannung: | 24V dc | Eingangsspannung: | 80 → 264V ac | Ausgangsstrom: | 0 → 6.67A | Temperatur max.: | +70°C | Ausgangsanschluss: | DC Stecker | Eingangsanschluss: | IEC 320-C8 | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Nennleistung: | 160W | Kabellänge: | 1200mm | Medizintechnische Zulassung: | Ja | Better World-Produkt: | Jakh | Breite: | 72mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, meanwell 24v tischnetzteil, netzteil notebook, schaltnetzteil geschlossen 24v, 1176592, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GSM160B24R7B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,87* | € 56,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 44,41* | € 61,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 66,71* | € 88,46* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,02* | € 95,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|