Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelspleißverbinder, Stoßverbinder, 70 mm², Ø 12mm, Ges.L 43mm - 70mm²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-119249
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     119249
EAN/GTIN:
     5056070942226
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Spleißart = Stoßverbinder
Drahtgröße = 70 mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 70mm²
Durchmesser = 12mm
Isolierung = Unisoliert
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn

Der angegebene Anschlussdurchmesser ist der Innendurchmesser. RS Pro Butt-Spleißrohrklemmen. RS PRO RS Pro Serie von Hochleistungs-Crimpverbindern aus Kupfer mit Stoßverbinder, hergestellt aus reinem Kupfersockel gemäß BS2871 und galvanisch verzinnt gemäß BS1872.1984. Diese hochbelastbaren Crimp-Anschlussklemmen mit Kupfer-Stoßverbinder sind für den Einsatz an mehradrigen Kabeln vorgesehen und in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Die röhrenförmigen Klemmen fungieren als lötfreie Kabelmuffe, die einen sicheren Stromfluss von einem Leiter zu einem anderen ermöglicht. Die RS PRO-Stoßverbinder-Anschlussklemmen wurden professionell aus hochwertigen Materialien entwickelt und werden zur Reparatur, Änderung oder Verlängerung von elektrischen Stromkreisen verwendet, wodurch sie eine großartige Ergänzung zu jedem Elektriker-Werkzeugsatz sind. Spleißverbinder werden verwendet, um schnelle Spleiße oder Verbindungen mit zwei oder mehr Drahtstücken herzustellen. Diese Spleiße werden normalerweise gecrimpt oder gelötet, so dass die vom Quellkabel zum nächsten Kabel leitungsgebundene Leistung mit unzulässiger Leitfähigkeit und Ausziehwiderstand übertragen wird. Crimp-Stoßverbinder-Anschlussklemmen werden durch Einführen der abisolierten Enden von zwei Litzen in beide Enden der Terminal befestigt. Eine Crimpzange wird dann zum Crimpen beider Enden verwendet, um eine enge Verbindung zwischen den Drähten zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile:. Kupferrohr verzinnt - für Korrosionsbeständigkeit und Attraktives Aussehen Einfach zu crimpen mit einem Ratschenwerkzeug Langlebige und zuverlässige Anschlüsse Verschiedene Drahtgrößen von -6 mmmmmm² bis 70 Mmmmmm². Typische Anwendungen:. Stoßverbinder-Crimp-Anschlussklemmen werden in einer Vielzahl von industriellen, kommerziellen und häuslichen Anwendungen eingesetzt. Sie befinden sich fast überall dort, wo ein elektrischer Anschluss erforderlich ist. Einige der häufigsten sind: Industrielle Steuerungssysteme Automobil- und Transportindustrie Maschinenbau Elektrische und elektronische Geräte Gewerbliche und Haushaltsanwendungen. Häufig gestellte Fragen Gibt es eine Crimpzange, die Sie zum Crimpen der Stoßverbinder verwenden können? Jede hochwertige Ratschen-Crimpzange oder Zangenzange für Stoßverbinder reicht aus. RS PRO bietet eine Reihe zuverlässiger, kostengünstiger Werkzeuge. Geeignete Crimpwerkzeuge siehe Best.-Nr. 241-4710, 445-611, 534-806 und 445-885 Worin besteht der Unterschied zwischen nicht isolierten und isolierten Crimpwerkzeugen? Crimpwerkzeuge für unisolierte Verbinder werden in der Regel bei allgemeinen Anwendungen eingesetzt, während Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder bis zu 1000 V VDE-geprüft wurden und für Umgebungen mit elektrischem Strom entwickelt wurden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Spleißart:
Stoßverbinder
Drahtgröße:
70 mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
70mm²
Durchmesser:
12mm
Isolierung:
Unisoliert
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, 119249, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, RS PRO, CS70, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2414710
ab € 562,07*
Zubehör
RS Pro
445611
ab € 95,42*
Zubehör
RS Pro
445885
ab € 1.247,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.