Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch/zöllig 300mm x 29.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CK Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch/zöllig 300mm x 29.5mm
CK Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch/zöllig 300mm x 29.5mm
CK Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch/zöllig 300mm x 29.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1201282
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3530 12
EAN/GTIN:
     5013969480603
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Länge = 300mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Material/Stoff = Edelstahl
Breite = 29.5mm
Flexibel = Ja
Faltbar = Nein

Stahllineale mit metrischen und zölligen Messungen. Eine Seite zeigt die metrischen Messungen an, die andere die zölligen Messungen. In 2 Längen erhältlich: In kalibrierter Ausführung erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Material/Stoff:
Edelstahl
Breite:
29.5mm
Flexibel:
Ja
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, stahllineal 300 mm, kontrollmaßstab, 1201282, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, CK, T353012, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,35*
€ 9,59*
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,61*
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 10,91*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,75*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.