Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Zugentlastungsclip für Serie 8300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1212838
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3448-8D25A
EAN/GTIN:
     5059041659307
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung 3m
zugentlastung
Zubehörtyp = Zugentlastungsclip
Zur Verwendung mit = Serie 8300
Material = Edelstahl

Siehe IDC-Flachbandkabel 3M - typische Best.-Nr. ; 120-8413 120-8413. Spezialwerkzeug ist ebenfalls erhältlich - siehe Best.-Nr. ; 120-6962 120-6962 und Produktbereich. 3M D-Steckverbinder-Zugentlastungsklemmen. Kabelzugentlastungen aus Edelstahl für den Einsatz in Verbindung mit 3M-D-Steckverbindern der Klasse II. Einrastmontage auf den Steckverbinder nach der Kabelmontage. In dieser Serie erhältlich:. • ; 121-2816 121-2816 ist eine Zugentlastung für 9-polige D-Sub-Steckverbinder • ; 121-2822 121-2822 ist eine Zugentlastung für 15-polige D-Sub-Steckverbinder • ; 121-2838 121-2838 ist eine Zugentlastung für 25-polige D-Sub-Steckverbinder • ; 121-2844 121-2844 ist eine Zugentlastung für 37-polige D-Sub-Steckverbinder • ; 121-2850 121-2850 ist eine Zugentlastung für 50-polige D-Sub-Steckverbinder. Wofür werden D-Sub-Steckverbinder verwendet?. D-Sub-Steckverbinder werden in einer Vielzahl von Elektronikanwendungen eingesetzt und finden sich häufig in Hochleistungs-Computersystemen wie in Krankenhausgeräten und Industriecomputern. Sie sind auch in Personal- und Büro-Computersystemen üblich. Sie sind ein robuster Steckverbinder, der eine sichere Verbindung bietet, d. H. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Zugentlastungsclip
Zur Verwendung mit:
Serie 8300
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 1212838, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, 3M, 34488D25A, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.