Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USBA / Lightning, 1.8m USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roline USB-Kabel, USBA / Lightning, 1.8m USB 2.0 Weiß
Roline USB-Kabel, USBA / Lightning, 1.8m USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1213297
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8322-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Länge = 1.8m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Lightning
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß
Weitere Informationen:
Länge:
1.8m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Lightning
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, roline usb kabel, usb anschlusskabel, 1213297, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102832220, Computer Cables, USB Cables, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cable Power
CPRP005
ab € 3,77*
Zubehör
RS Pro
8950499
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.