Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS MINI Lens LED Linse 109° x 4.9mm, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON & Golden DRAGON Plus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ILS MINI Lens LED Linse 109° x 4.9mm, für LEDs der Serie OSRAM Golden DRAGON & Golden DRAGON Plus
Artikel-Nr.:
     108EL-1213335
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     FL-70
EAN/GTIN:
     5059045682448
Suchbegriffe:
1213335
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Serie = MINI Lens
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 109°
Montageart = Drehverschluss
Zur Verwendung mit = OSRAM Golden DRAGON, OSRAM Golden DRAGON Plus
Abmessungen = 10 x 11.5 x 4.98 mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 4.9mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 10mm
Breite = 11.49mm

Aufdrehlinse für Osram Golden Dragon Plus LEDs. Optik zum Aufdrehen auf die Osram Golden Dragon+ LEDs und andere kompatible LEDs. Zu den typischen Anwendungen gehören: tragbare Lichtquellen, Dekorations- und Unterhaltungsbeleuchtung, Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung, Markierungsleuchten (z. B. Stufen, Ausgänge), Innen- und Außenbeleuchtung im kommerziellen Bereich und Architekturbeleuchtung bei Wohnhäusern, Punktbeleuchtung, Beleuchtung mit hohem Kontrast, Glasschrankbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Serie:
MINI Lens
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
109°
Montageart:
Drehverschluss
Zur Verwendung mit:
OSRAM Golden DRAGON, OSRAM Golden DRAGON Plus
Abmessungen:
10 x 11.5 x 4.98 mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
4.9mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
10mm
Breite:
11.49mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.