Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printtrafo, Trafo 230V ac / 2 x 9V ac 1.5VA 2 Ausg. 32.5mm x 27.5mm x 24mm 85g PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Printtrafo, Trafo 230V ac / 2 x 9V ac 1.5VA 2 Ausg. 32.5mm x 27.5mm x 24mm 85g PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1213823
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213823
EAN/GTIN:
     5056112286998
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 2 x 9V ac
Nennleistung = 1.5VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 32.5mm
Breite = 27.5mm
Tiefe = 24mm
Abmessungen = 32.5 x 27.5 x 24mm
Gewicht = 85g
Montagetyp = PCB-Montage
Temperatur max. = +130°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

RS Pro Leiterplatten-Normtransformatoren. Leiterplatten-Normtransformatoren von RS Pro sind Niederspannungs-Netztransformatoren mit einer einzelnen 50/60-Hz-Primärwicklung mit 230 V ac Diese Transformatoren haben Sekundärwicklungen, die für seriellen/parallelen Anschluss für eine Vielzahl von Stromflussoptionen verfügbar sind. Sie sind zu 100 % elektrisch und Flash-getestet. Doppelabschnittspule, hoher Wirkungsgrad und geringe Temperaturerhöhung. Diese RS Pro Transformatoren haben eine niedrige Wicklungskapazität und niedrige abgestrahlte Geräuschentwicklung.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
2 x 9V ac
Nennleistung:
1.5VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
32.5mm
Breite:
27.5mm
Tiefe:
24mm
Abmessungen:
32.5 x 27.5 x 24mm
Gewicht:
85g
Montagetyp:
PCB-Montage
Temperatur max.:
+130°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo 1,5va, printtrafo, rs pro trafo, 1213823, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, RS PRO, ST81771, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,174*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.