Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Kupplung
>
Artikel
RS PRO LWL-Adapter, LC - LC, Single Mode, Simplex, 0.1dB IL, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1213950
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1213950
EAN/GTIN:
5056111946558
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter singlemode
lwl adapter
Anschlusstyp = LC - LC
Single / Multimode = Single Mode
Simplex / Duplex = Simplex
Farbe = Blau
Einfügedämpfung = 0.1dB
Steckertyp A = LC
Steckertyp B = LC
Serie = LC
LC-Adapter RS Pro. Eine Serie von hochwertigen LC-Adaptern von der bewährten Marke RS Pro. Die LWL-Adapter dieser Serie besitzen Keramikhülsen für Singlemode und Multimode. Außerdem mit Präzisions-Justierhülsen für hohe Zuverlässigkeit. Die Adapter sind mit PC- und APC-Polierung erhältlich, und die Gehäuse kommen in einer Reihe verschiedener Farben. Die Adapter verfügen über einen Befestigungsflansch und Metallclips. Eigenschaften und Vorteile. REACH-konform Niedrige Einfügedämpfung Präzisions-Justierhülse Metallklemmen Zweiloch-Befestigungsflansch. Anwendungsbereich. FTTH (Fibre To The Home) Kabelfernsehen Datennetzwerke Telekommunikation CATV-, LAN-, MAN- und WAN-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
LC - LC
Single / Multimode:
Single Mode
Simplex / Duplex:
Simplex
Farbe:
Blau
Einfügedämpfung:
0.1dB
Steckertyp A:
LC
Steckertyp B:
LC
Serie:
LC
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Lichtwellenleiter Adapter
Weitere Suchbegriffe:
lwl-kupplung lc
,
1213950
,
Steckverbinder
,
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
,
Lichtwellenleiter Adapter
,
RS PRO
,
LCUSZR02
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Fibre Optic Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO One Click Reiniger, Stift, 1.25mm
RS Pro
1214196
ab € 94,51*
Zubehör
RS PRO Spleißhülse
RS Pro
1214189
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen