Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U Multimode Duplex bestückt 482 x 205 x 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U Multimode Duplex bestückt 482 x 205 x 44mm
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U Multimode Duplex bestückt 482 x 205 x 44mm
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U Multimode Duplex bestückt 482 x 205 x 44mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213967
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213967
EAN/GTIN:
     5056111946701
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Anzahl der bestückten Ports = 24
Single / Multimode = Multimode
Simplex / Duplex = Duplex
Rack Höhe = 1U
Abmessungen = 482 x 205 x 44mm
Tiefe = 205mm
Höhe = 44mm
Breite = 482mm

LWL-Patchfelder RS Pro S09. Eine Serie von verschiebbaren 1U-LWL-Patchfeldern von der vertrauenswürdigen Marke RS Pro. Die pulverbeschichteten Platten aus kaltgewalztem Stahl gemäß Schutzart IP20 wurden für standardmäßige 19-Zoll-Racks entwickelt. Die Rangierfelder dieser Serie bieten verschiedene Adaptertypen einschließlich LC und SC, und sie kommen als Singlemode-, Multimode Duplex- und Vierfachoptionen. Ausgenommen ist Teilenummer ; 121-3967 121-3967 , die unbestückt ist. Die Patchfelder verfügen über integrierte Befestigungspunkte für Festigkeit und beinhalten eine abnehmbare hintere Platte, was die Verwendung von armiertem Stahlband-Kabel ermöglicht.. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Adapteroptionen Passend für standardmäßige 19-Zoll-Racks Offener 45°-Arbeitswinkel Bis zu 48 Fasern in 1 Einheit. Anwendungsbereich. Anwendungen in Innenbereichen Datenzentren Telekommunikationsnetzwerke Kunde Datenübertragung
Weitere Informationen:
Anzahl der bestückten Ports:
24
Single / Multimode:
Multimode
Simplex / Duplex:
Duplex
Rack Höhe:
1U
Abmessungen:
482 x 205 x 44mm
Tiefe:
205mm
Höhe:
44mm
Breite:
482mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port 1u, 19 zoll rangierpanel, patchpanel 24 port, 1213967, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, RS PRO, S09XXX00, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1214222
ab € 39,07*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 181,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.