Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U LC Duplex bestückt 482 x 205 x 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U LC Duplex bestückt 482 x 205 x 44mm
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U LC Duplex bestückt 482 x 205 x 44mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213969
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213969
EAN/GTIN:
     5056111946725
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Anschlusstyp = LC
Anzahl der bestückten Ports = 24
Simplex / Duplex = Duplex
Rack Höhe = 1U
Abmessungen = 482 x 205 x 44mm
Tiefe = 205mm
Höhe = 44mm
Breite = 482mm

LWL-Patchfelder RS Pro S09. Eine Serie von verschiebbaren 1U-LWL-Patchfeldern von der vertrauenswürdigen Marke RS Pro. Die pulverbeschichteten Platten aus kaltgewalztem Stahl gemäß Schutzart IP20 wurden für standardmäßige 19-Zoll-Racks entwickelt. Die Rangierfelder dieser Serie bieten verschiedene Adaptertypen einschließlich LC und SC, und sie kommen als Singlemode-, Multimode Duplex- und Vierfachoptionen. Ausgenommen ist Teilenummer ; 121-3967 121-3967 , die unbestückt ist. Die Patchfelder verfügen über integrierte Befestigungspunkte für Festigkeit und beinhalten eine abnehmbare hintere Platte, was die Verwendung von armiertem Stahlband-Kabel ermöglicht.. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Adapteroptionen Passend für standardmäßige 19-Zoll-Racks Offener 45°-Arbeitswinkel Bis zu 48 Fasern in 1 Einheit. Anwendungsbereich. Anwendungen in Innenbereichen Datenzentren Telekommunikationsnetzwerke Kunde Datenübertragung
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
LC
Anzahl der bestückten Ports:
24
Simplex / Duplex:
Duplex
Rack Höhe:
1U
Abmessungen:
482 x 205 x 44mm
Tiefe:
205mm
Höhe:
44mm
Breite:
482mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port 1u, 19 zoll rangierpanel, patchpanel 24 port, 1213969, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, RS PRO, S09LQS24, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1214221
ab € 31,67*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 181,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.