Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Lichtwellenleiter Steckverbinder Zubehör
>
Artikel
RS PRO Spleißhülse
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1214190
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1214190
EAN/GTIN:
5056111946916
Suchbegriffe:
1214190
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Lichtwellenleiter Steckverbinder Zu...
Zubehörtyp = Spleißschutz
Länge = 45mm
Breite = 2.5 (Dia.)mm
Zur Verwendung mit = LWL-Netzwerkeinheit
RS Pro
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Spleißschutz
Länge:
45mm
Breite:
2.5 (Dia.)mm
Zur Verwendung mit:
LWL-Netzwerkeinheit
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Lichtwellenleiter Steckverbinder Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
SPLICE45CLEAR
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Fibre Optic Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,90*
€ 41,531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,16*
€ 37,0804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen