Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 305m Violett PVC isoliert Ø 1.3mm 7/0,16 mm Litzen UL1007


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1214270
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3049 VI001
EAN/GTIN:
     5059039025985
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,13 mm²
Mantelfarbe = Violett
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0,16 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1007
Serie = Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzenzahl = 7

UL AWM 1007, 1581, 1569 VW-1, CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1. Alpha Wire 300 V PVC-Schaltdraht. Wenn jede Anwendung kritisch ist und Drahtfehler keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire PVC Anschlussdraht als Lösung. PVC-Anschlussdraht profitiert von guter Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Feuerbeständigkeit. Dieser 300-V-PVC-Anschlussdraht kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +105 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Litzen oder massive verzinnte Kupferleiter schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung Leicht zu handhaben, abzuisolieren und zu schließen PVC-Isolierung Erhältlich in Längen von 30,5 m (100 ft) und 305 m (1000 ft). Produktanwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Mantelfarbe:
Violett
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0,16 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1007
Serie:
Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26, litze, litze lila, 1214270, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3049VI001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 95,93*
€ 6,90*
ab € 58,38*
€ 98,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,93*
€ 114,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 93,72*
€ 111,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,07*
€ 101,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 78,41*
€ 93,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,61*
€ 80,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,22168* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.