| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215575 Herst.-Nr.: NEBU-M8G3-K-5-LE3 EAN/GTIN: 4052568050252 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Serie = NEBU Zur Verwendung mit = Energiekette Länge = 5m
Festo AnschlusskabelDas 3-polige M8-Anschlusskabel der Festo NEBU-Serie hat eine Länge von 5 m. Dieses Gerät ist mit einer normalen, geraden Kabelabgang für eine Steckdose ausgestattet. Er ist für den Einsatz mit Energieketten und Roboteranwendungen geeignet.Eigenschaften und VorteileBetriebsspannungsbereich zwischen 0 V und 60 V Die Stoßfestigkeit beträgt 1,5 kV Der Kabeldurchmesser beträgt 4,5 mm Offenes Kabelende Gehäusematerial: TPE-U(PUR)ZertifizierungenSchutzart IP65 Schutzart IP68 Schutzart IP69K EN 60947-5-2 En 61076-2-104 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Serie: | NEBU | Zur Verwendung mit: | Energiekette | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, CANopen Steckverbinder, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m, 1215575, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBUM8G3K5LE3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,66* | € 10,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,52* | € 11,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,04* | € 11,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,50* | € 12,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,11* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|