| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215580 Herst.-Nr.: NEBU-M8W3-K-5-LE3 EAN/GTIN: 4052568050320 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Serie = NEBU Zur Verwendung mit = Energiekette Länge = 5m
Festo-Anschlusskabel der Serie NEBU. Modulare Festo-Anschlusskabel der Serie NEBU bieten eine Vielzahl möglicher Kombinationen von Stecker und Buchsen sowie Kabellängen. Geeignet für alle Geräte mit M8- und M12-Steckern wie Näherungssensoren, Positionssender, Druck- und Durchflusssensoren, optische und induktive Sensoren und einzelne Ventile. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Serie: | NEBU | Zur Verwendung mit: | Energiekette | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, CANopen Steckverbinder, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Sensorkabel, Sensorleitung, näherungsschalter induktiv festo, as-i kabel, 1215580, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBUM8W3K5LE3, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories, Pneumatics & Hydraulics |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,77* | € 10,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,55* | € 10,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 8,07* | € 11,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,52* | € 11,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,14* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|