| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1216056 Herst.-Nr.: QSLL-G3/8-12 EAN/GTIN: 4052568039400 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G3/8 Stecker Stecker B = 12-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = G3/8 Stecker Serie = QS Modellnummer = 186135 Gewindematerial = Vernickeltes Messing Winkel = 90°°C
QSLL-Gewinde-Schlauch-Push-In-Fittings von FESTO mit verlängertem Winkelstück. Die Serie Quick Star QSLL bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter mit Gewinde bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken Verlängertes Außengewinde in einer Reihe von Größen für Ihre Verbindung L-förmiges pneumatisches Winkelstück Anschlussart Gewinde-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl von Anschlussstückausführungen mit verschiedenen Gewindegrößen und Durchmessern Robuster und langlebiger Thermoplast (PBT) Weitere Informationen: | | Stecker A: | G3/8 Stecker | Stecker B: | 12-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | G3/8 Stecker | Serie: | QS | Modellnummer: | 186135 | Gewindematerial: | Vernickeltes Messing | Winkel: | 90°°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 1216056, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSLLG3812, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,59* | € 4,69* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,74* | € 4,81* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,89* | € 7,39* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 7,98* | € 9,95* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,015* | € 12,429* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|