Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QS 186117 G1/8 Stecker x 6-mm-Steckanschluss Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, G1/8 Stecker, 14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Festo QS 186117 G1/8 Stecker x 6-mm-Steckanschluss Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, G1/8 Stecker, 14 bar
Festo QS 186117 G1/8 Stecker x 6-mm-Steckanschluss Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, G1/8 Stecker, 14 bar
Festo QS 186117 G1/8 Stecker x 6-mm-Steckanschluss Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, G1/8 Stecker, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216133
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSL-G1/8-6
EAN/GTIN:
     4052568004989
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Stecker A = G1/8 Stecker
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/8 Stecker
Serie = QS
Modellnummer = 186117
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Drehbare Verbindung = Ja°C
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

QSL-Gewinde-Schlauch-Push-In-Fittings von FESTO mit Winkelstück. Die Serie Quick Star QSL bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter mit Innen- oder Außengewinde bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken L-förmiges pneumatisches Winkelstück Anschlussart Rohr-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl verschiedener Anschlussstückausführungen Robuster und langlebiger Thermoplast (PBT) Kann in jede Richtung gedreht werden
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/8 Stecker
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/8 Stecker
Serie:
QS
Modellnummer:
186117
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Drehbare Verbindung:
Ja°C
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Gewindeadapter für Druckluftwerkzeuge, Laborsteckverbinder, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Winkelstück, steckverschraubung festo, laborsteckverbinder, 1216133, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSLG186, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
38
10
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,56*
1 Tag
411
10
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,59*
1 Tag
3003
10
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 1,84*
4 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,06*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,003*
€ 4,074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,074*
€ 4,84806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,994*
€ 4,75286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,814*
€ 4,53866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,473*
€ 4,13287
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,003*
€ 3,57357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
197391
€ 0,70*
Zubehör
Festo
8048681
€ 0,71*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
€ 1,2052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.