Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 128kbit EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 40ns SMD 16K x 8 Bit, 16K x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 128kbit EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 40ns SMD 16K x 8 Bit, 16K x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1216322
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT25128VI-GT3
EAN/GTIN:
     5059042230598
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt = 100Jahr

Elektrisch löschbare PROMs mit seriellem SPI, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1216322, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT25128VIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.709,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,56978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.849,05*
€ 2.200,3695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.836,66*
€ 2.185,6254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.774,35*
€ 2.111,4765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.736,73*
€ 2.066,7087
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.709,34*
€ 2.034,1146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.