Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 7.8V 4.8V min., 2-Pin, SMD 3.3V max SOD-923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1216448
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9R3.3ST5G
EAN/GTIN:
     5059042112542
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 7.8V
Durchschlagspannung min. = 4.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.15W
Impulsspitzen-Strom max. = 1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 0.85 x 0.65 x 0.4mm
Rest-Sperrstrom max. = 1nA

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
7.8V
Durchschlagspannung min.:
4.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.15W
Impulsspitzen-Strom max.:
1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
0.85 x 0.65 x 0.4mm
Rest-Sperrstrom max.:
1nA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 1216448, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD9R33ST5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1
€ 6,90*
ab € 0,263*
€ 0,684*
5
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 2.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.