Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Taktumsetzer CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL Übertrager CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL LVDS, 1-Input QFN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Taktumsetzer CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL Übertrager CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL LVDS, 1-Input QFN,
Artikel-Nr.:
     108EL-1216512
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB6L11SMNG
EAN/GTIN:
     5059042113501
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL
Logikfunktion = Übertrager
Eingangssignal-Typ = CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL
Logik-Ausgangspegel = LVDS
Betriebsart = Differential
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 2,625 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Taktpuffer, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL
Logikfunktion:
Übertrager
Eingangssignal-Typ:
CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL
Logik-Ausgangspegel:
LVDS
Betriebsart:
Differential
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
2,625 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1216512, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Takttreiber und Taktverteilung, onsemi, NB6L11SMNG, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Drivers & Distribution
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
123
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,25*
1
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 12,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 123 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 123 Stück
Mindestbestellmenge: 123 Stück ( entspricht € 1.137,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.