Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamaya RMC Dickschicht SMD-Widerstand 3Ω ±1% / 0.1W -200 → +500ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-121671
Hersteller:
     Kamaya
Herst.-Nr.:
     RMC1/16-3R0FTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 3Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = -200 → +500ppm/°C
Serie = RMC
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
-200 → +500ppm/°C
Serie:
RMC
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 121671, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Kamaya, RMC1163R0FTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.