Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder A Buchse / 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder A Buchse / 1.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1216756
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     614008235023
EAN/GTIN:
     5059042114218
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Gender = Buchse
USB Typ = A
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = WR-COM
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

USB-Leiterplattensteckverbinder von Würth. Diese Serie von USB-Leiterplattensteckverbindern von Würth umfasst verschiedene Standard-A-, Standard-B-, Mini-B- und Mikro-B-Konfigurationen mit verschiedenen Ausrichtungen sowie Doppelbuchsenkombinationen. ; 818-3342 818-3342 Typ A Zweiwege (umschaltbar) für blindes Stecken
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
A
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
WR-COM
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb buchse typ a, usb buchse, 1216756, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Wurth Elektronik, 614008235023, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,41*
2 Tage
669
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 4,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
726141002
ab € 0,326*
Zubehör
Würth Elektronik
726141004
ab € 0,323*
Zubehör
Würth Elektronik
744231091
ab € 0,658*
Zubehör
Würth Elektronik
744232090
ab € 0,652*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 0,365*
Zubehör
Würth Elektronik
74279279
ab € 0,0814*
Zubehör
Würth Elektronik
742792651
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.