Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AFM Steckernetzteil 30W, 80 → 264V ac, 12V dc / 2.5A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217019
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AFM30US12
EAN/GTIN:
     5059039983216
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.5A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 950mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = >250kh
Serie = AFMmm

XP Power – Serie AFM von steckbaren Netzteilen. Die AFM-Serie von XP Power bietet eine Vielzahl von steckbaren Netzteilen von 30 W bis 60 W, die alle über Energieeffizienz der Klasse V verfügen. Diese Netzteile sind mit CEC2008 und EISA2007 konform und verfügen über IT- und medizinische Zulassung. Optionale Klasse II und optionales weißes Gehäuse sind ebenfalls erhältlich. Steckbaren Netzteile 30 W, 45 W und 60 W CEC2008- und EISA2007-konform Energieeffizienzklasse V Mit IT- und medizinischer Zulassung 3 Jahre Garantie CCC-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.5A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
950mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
>250kh
Serie:
AFMmm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 1217019, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AFM30US12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.