Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AHE220 Steckernetzteil 180W, 90 → 264V ac, 12V dc / 15A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217043
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AHE220PS12
EAN/GTIN:
     5059039941575
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 15A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 180W
Kabellänge = 950mm
Wirkungsgrad = 91%
Breite = 88mm

XP Power – Serie AHE220 von steckbaren Netzteilen. Die Serie AHE220 von XP Power bietet eine hervorragende Auswahl von steckbaren 220-W-Netzteilen, die alle eine Energieeffizienz der Klasse VI aufweisen. Diese Netzteile verfügen über eine hohe Leistungsdichte, einen niedrigen Erdschlussstrom und eine ;0,21-W-Standby-Leistung. Steckbare 220-W-Netzteile Energieeffizienzklasse VI Hohe Leistungsdichte Niedriger Erdschlussstrom 0°C bis +60°C Betriebstemperatur ;0,21 W Standby-Leistung 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
15A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
180W
Kabellänge:
950mm
Wirkungsgrad:
91%
Breite:
88mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v 15a, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1217043, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AHE220PS12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 101,29*
€ 151,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 162,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.