Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AHE220 Steckernetzteil 220W, 90 → 264V ac, 24V dc / 9.16A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
XP Power AHE220 Steckernetzteil 220W, 90 → 264V ac, 24V dc / 9.16A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1217046
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AHE220PS24
EAN/GTIN:
     5059039983339
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 9.16A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 220W
Kabellänge = 1500mm
Wirkungsgrad = 91%
Tiefe = 44mm

XP Power Desktop-Das steckbare Tischnetzteil der XP Power AHE-Serie für Stromversorgungseinheiten hat eine Ausgangsspannung von 24 V dc. Er bietet 220 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 47 Hz bis 63 Hz. Während die Eingangsspannung von 90 V ac bis 264 V ac reicht, beträgt ihr maximaler Ausgangsstrom 9,16 A. Er ist ideal für viele kleine elektrische Geräte.Eigenschaften und VorteileEnergieeffizienzklasse VI Standby-Leistung ist größer als 0,21 W Hohe Leistungsdichte Niedriger Erdschlussstrom Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 60 °C. Der Lastregelbereich beträgt ±5 % Der Wirkungsgrad beträgt 94 %ZertifizierungenITE-Sicherheitszulassungen IEC68-2-27 IEC68-2-6
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
9.16A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
220W
Kabellänge:
1500mm
Wirkungsgrad:
91%
Tiefe:
44mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil xp power 24v, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1217046, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AHE220PS24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 141,20*
€ 6,90*
ab € 120,01*
€ 173,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.