Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AHM Steckernetzteil 100W, 90 → 264V ac, 12V dc / 8.33A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217047
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AHM100PS12
EAN/GTIN:
     5059039983643
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 8.33A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 100W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 153kh
Serie = AHM%

XP Power – Serie AHM von steckbaren Netzteilen. Die AHM-Serie von XP Power bietet eine Vielzahl von steckbaren Netzteilen von 85 W bis 250 W, die alle eine Energieeffizienz der Klasse V aufweisen. Diese äußerst zuverlässigen Netzteile sind CEC2008- und EISA2007-konform und verfügen über eine IT- und medizinischer Zulassung. Optionale Klasse-I- und Klasse-II-Versionen stehen zur Verfügung, mit Ausnahme von AHM250. Steckbare Netzteile, 85 W bis 250 W CEC2008- und EISA2007-konform Energieeffizienzklasse V Mit IT- und medizinischer Zulassung 3 Jahre Garantie ;0,5 W Leistungsaufnahme ohne Last Umgebungsklasse gemäß IP22
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
8.33A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
100W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
153kh
Serie:
AHM%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 1217047, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AHM100PS12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.