Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AHM Steckernetzteil 100W, 90 → 264V ac, 12V dc / 8.33A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217048
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AHM100PS12C2-8
EAN/GTIN:
     5059039983728
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 8.33A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 100W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 153kh
Serie = AHMmm

XP Power – Serie AHM von steckbaren Netzteilen. Die AHM-Serie von XP Power bietet eine Vielzahl von steckbaren Netzteilen von 85 W bis 250 W, die alle eine Energieeffizienz der Klasse V aufweisen. Diese äußerst zuverlässigen Netzteile sind CEC2008- und EISA2007-konform und verfügen über eine IT- und medizinischer Zulassung. Optionale Klasse-I- und Klasse-II-Versionen stehen zur Verfügung, mit Ausnahme von AHM250. Steckbare Netzteile, 85 W bis 250 W CEC2008- und EISA2007-konform Energieeffizienzklasse V Mit IT- und medizinischer Zulassung 3 Jahre Garantie ;0,5 W Leistungsaufnahme ohne Last Umgebungsklasse gemäß IP22
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
8.33A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
100W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
153kh
Serie:
AHMmm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 1217048, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AHM100PS12C28, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 91,56*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 69,23*
€ 96,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1440988
ab € 64,84*
Ähnlich
XP Power
ALM120PS12C2-8
ab € 63,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.